Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Stretchline Nr.6630 Gr.M schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1639966
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6630048
EAN/GTIN:
     4030913977256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
PLANAM Stretchline Weste schwarz M. Die sieht immer gut aus. Wer viel in Bewegung ist · wird diese leichte Weste nicht mehr missen wollen: Ihr vorteilhafter Schnitt und der 2-Wege-Stretch machen sie zum praktischen Allrounder für reibungsloses Arbeiten. Die Patten auf den Taschen schützen nicht nur Ihr Hab und Gut · sondern auch Werkstücke vor Kratzern. Weitere technische Eigenschaften: · Material: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 170389 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,40*
€ 26,32*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,55*
€ 26,81*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 27,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 27,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,74*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6630040
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
6630044
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
6630052
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
6630056
ab € 19,51*
Ähnlich
Planam
6630060
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
6630064
ab € 21,33*
Ähnlich
Planam
6630068
ab € 21,34*
Ähnlich
Planam
6631040
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
6632040
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
6633040
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.