| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1640009 Herst.-Nr.: 6691060 EAN/GTIN: 4030913978062 |
| |
|
| | |
| PLANAM Stretchline Winterweste anthrazit XXL. Gut gefüttert. Ideal in der Übergangszeit! Diese Weste wärmt · ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Reißverschlüsse in leuchtenden Kontrastfarben setzen gleichzeitig optische Highlights – und das bei jedem Wetter. Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herrenbekleidung · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 170389 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | XXL | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Weste, Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, sommerweste planam, arbeitsweste, Weste, Winter-Weste, Winterwesten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,20* | € 29,08* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,29* | € 29,51* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,35* | € 29,87* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,46* | € 30,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,78* | € 31,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|