Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1640405 Herst.-Nr.: 628882000 EAN/GTIN: 4061792193239 |
| | |
|
| | |
| Passend für Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100 / STAB 18 LTX 100 Passend für metaBOX 145 L · leer Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,27kg · Material: PS (Polystyrol) Weitere Informationen: | | Marke: | METABO | Ausführung: | 473 x 278 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,47* | € 11,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,61* | € 11,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,53* | € 11,22* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,36* | € 12,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,19* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|