Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox metaBOX 118 Abmessungen 396x296x118mm ABS f.BS/SB Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640417
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626885000
EAN/GTIN:
     4061792189164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Metabo Ersatzteile
Sammelbehälter
metabBOX 118 · geeignet für BS / SB · 12V Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43) Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und extrabreiter Deckelgriff (nicht bei 185 XL) zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel Zahlreiche passgenaue Einlagen (Zubehör) für individuelle Ordnung im Inneren der Box Cleveres Zubehör: Rollbrett für maximale Mobilität und Adapterplatte zur Sicherung der Boxen im Fahrzeug Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,56kg · Außentiefe: 118mm · Außenhöhe: 296mm · Außenbreite: 396mm · Material: ABS · Abmessungen: 396mm · Koffervolumen: 8,4l · Max. Traglast Deckel: 125kg
Weitere Informationen:
Marke:
METABO
Innentiefe:
268 mm
Innenhöhe:
83 mm
Innenbreite:
379 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,66*
€ 34,90*
€ 4,90*
ab € 22,70*
€ 35,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,38*
€ 35,31*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 35,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,52*
€ 37,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.