Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück L.72mm Vierkant1/4Zoll/Vierkant1/2Zoll Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640457
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628838000
EAN/GTIN:
     4007430232380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Adapter 1/4″ Außensechskant auf 1/2″ Außenvierkant · Länge 72mm · schlagfest Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 72mm
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bit-Adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 5,51*
€ 8,00*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,05*
Lager 4757
1
1
€ 5,49*
ab € 6,64*
€ 9,45*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 9,52*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,18*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.