Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus/S1/13 mm/1/2Zoll Spann-W.1,5-13mm D.42,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640488
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636621000
EAN/GTIN:
     4007430063434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Spezielle Entwicklung für Schlagbohrmaschinen mit Spindelstopp Stabile Ausführung mit Metallhülse 1-hülsig (ohne Haltering) Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel Schlagbohrfeste Ausführung Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage Weitere technische Eigenschaften: · L1: 72,4mm · Gewicht: 0,3kg
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
1,5 - 13 mm
Aufnahme:
1/2" - 20 UNF
Außen-Ø:
42,9 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter metabo, schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, Genauigkeits-Schnellspannbohrfutter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,73*
€ 32,52*
€ 4,90*
ab € 38,61*
€ 53,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,35*
€ 53,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,27*
€ 53,60*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 47,79*
€ 59,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.