Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufgarnitur D.52 mm L.15m Wands. 2,4mm f.Schmutzwasser-Tauchpumpen 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640607
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0903061294
EAN/GTIN:
     4003665420554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Bestehend aus: Industrieschlauch 2″ Storz-Kupplungen C=2“ Knaggenabstand: 66 mm Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C=2″ Bau-/Industrieschlauch 2″ · hochfestes Polyestergarn · rund gewebt · innen gummiert · alterungs-/ozonbeständig · verrottungs-/moderfest Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
52 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Länge:
15 m
Temperaturbereich:
0 - 60 °C
Wandstärke:
2,4 mm
Einlagen:
Feinmaschiges Nomex/Aramiggewebe, 4-lagig, hochreißfest und
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Wasserschlauch, Industriewasserschlauch, Metabo Ersatzteile, Pumpen für Schmutzwasser, Schmutzwasserpumpe, Schmutzwasserpumpen, Tauchpumpenschlauch, ablaufschlauch, Bauschlauch, Feuerlöschschlauch, Feuerlöschschläuche, Feuerwehrschläuche, Flachschlauch, Flachschläuche, Industrieschlauch
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,62*
€ 88,34*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 71,21*
€ 89,01*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 74,87*
€ 90,29*
1 Tag
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,83*
€ 91,22*
Lager 4757
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 83,21*
€ 99,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.