Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschleifschutzhaube max.Scheiben-D.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennschleifschutzhaube max.Scheiben-D.1
Trennschleifschutzhaube max.Scheiben-D.1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640697
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630814000
EAN/GTIN:
     4007430180513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer met...
Zum Arbeiten mit Trennscheiben · Durchmesser: 115 mm · auf Winkelschleifer Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten · kunstharzgebundenen Trennscheiben EN/EC 60745
Weitere Informationen:
für Ø:
115 mm
Marke:
METABO
passend für:
W 6-115 / 115 mm
Weitere Suchbegriffe: schutzhaube für trennschleifer, trennschleif-schutzhaube 115 mm, Schutzhauben, 8000067068
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 17,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 18,10*
6 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 12,83*
€ 18,56*
3 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 13,36*
€ 18,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,18*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.