Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max Pro 4 (4C) D.35mm Arbeits-L.1200mm L.1320mm HM Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640906
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623830000
EAN/GTIN:
     4061792177604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer
Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit) Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle Zum Einsatz in Beton · Mauerwerk · Naturstein Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Bohrer-Ø:
35 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,86*
€ 241,00*
Frei Haus
ab € 205,16*
€ 242,01*
Frei Haus
ab € 208,14*
€ 244,03*
€ 4,90*
ab € 206,47*
€ 246,72*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 249,95*
€ 285,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,74*
€ 340,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.