Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max PRO 4 Premium D.25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-max PRO 4 Premium D.25m
Hammerbohrer SDS-max PRO 4 Premium D.25m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640933
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623245000
EAN/GTIN:
     4061792156784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 25mm
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf · 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem NatursteinWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Bohrer-Ø:
25 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Hammerbohrer, Bohrer, 8000491974
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 76,53*
€ 5,46*
ab € 61,69*
€ 76,81*
7 Tage
55
€ 4,30*
ab € 61,30*
€ 77,90*
€ 4,90*
ab € 54,40*
€ 78,20*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,39*
€ 99,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.