Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer classic SDS-max D. 22mm L. 340mm Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1640950
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623122000
EAN/GTIN:
     4061792157071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze 4 Schneider · vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport Zum Einsatz in Beton · Mauerwerk · Naturstein Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
215 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Bohrer-Ø:
22 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, schlagbohrer metabo, Bohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,49*
€ 30,22*
€ 4,90*
ab € 19,58*
€ 30,30*
6 Tage
44
€ 4,30*
ab € 22,15*
€ 30,36*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,45*
€ 31,23*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 23,73*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.