Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D115xBohrung22,23mm K.P120 Normalkorund Stahl/NE-Metalle Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1641216
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624141000
EAN/GTIN:
     4007430409171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich Für grobe und feine Schleifarbeiten Bearbeiten von Schweißnähten · Entrosten · Entgraten Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit Gleichmäßiges Schliffbild Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller! Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser x Bohrung: 115mm · Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: 1 / 25
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
P 120
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Bohrung:
22,23 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,73*
5 Tage
62
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,76*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,78*
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 0,79*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.