Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder B6xL457mm K.P40 Zirkonkorund f.Bandfeile 10 St. Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642810
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626344000
EAN/GTIN:
     4007430195050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich · speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage. Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild. Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen: 457mm · Verkaufseinheit: 10
Weitere Informationen:
Körnung:
P 40
Breite:
6 mm
Länge:
457 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektronikfeilenband, Metall-Schleifband, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, bandfeilmaschine, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,59*
€ 9,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,52*
6 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,01*
€ 10,25*
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,90*
€ 11,92*
4 Tage
25
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.