Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter Metabo Pyramid D.125mm K.P280(A65) 5 St. Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642915
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626372000
EAN/GTIN:
     4007430195531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
3-dimensionaler Aufbau des Schleifmittels (pyramidenförmig) Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild. Hohe Standzeit. Schnellerer Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmittel durch deutliche Reduktion von Arbeitsschritten. Zum Entfernen von Kratzern · Walzhaut an Edelstahl. Vorbereiten zum Polieren. Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich · speziell für Edelstähle · Titan- · Kobalt- · Nickel- · Chromlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
P 280 (A 65)
Inhalt:
5
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterschleifblatt metabo 125 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,04*
€ 24,62*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,70*
€ 27,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,78*
€ 27,72*
Lager 4757
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 28,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,39*
€ 30,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.