Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt EN361:2002 Gr.XS/M zul.Gewicht 140kg PES Alu.Stahl Leib-W.700-1000mm Pers.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1643608
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1135-XS/M
EAN/GTIN:
     4030281241249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Unser neuer Allround-Gurt für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung, der mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen vor allem eins kann: Gut sitzen! Auch für Anwender, die seltener PSAgA tragen müssen, ist der IGNITE ION äußerst benutzerfreundlich und selbsterklärend. Die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet. Benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher: - leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes, - sehr gute Passform, - große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Adapter: Nein · Personenzahl max.: 1 · Rückenöse: Ja · Halteöse: Nein · 100kg plus: Ja · Brustöse: Ja · Rettungsöse: Nein · Sitzgurtöse: Nein · Rückhalteöse: Nein · Steigschutzöse: Nein · Rescue Loop: Nein · Leibweite: 700-1000 mm · Handwäsche: 40 °C · Kantengeeignet: Nein · zulässiges Gewicht max.: 140 kg · Farbe: schwarz/orange/anthrazit · Keylock: Nein · Flammenhemmend: Nein · Seewasserbeständig: Nein · Wasserdicht: Nein · Absturzindikator: Ja · Reissfest: Nein · Größe: XS/M · Atmungsaktiv: Nein · Elastisches Gurtband: Nein · Scheuerfest: Nein · Rückenstütze: Nein · Lochverstellung: Nein · Materialschlaufe: Nein · Klickschlösser: Ja · Werkzeugöse: Nein · Lanyard Parking Rings: Nein · Für horizontalen Einsatz: Nein · Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,41 kg
Marke:
SKYLOTEC
Material:
Polyester, Aluminium, Stahl
Norm:
EN 361:2002
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt skylotec, absturzsicherung glasreinigung, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,01*
€ 144,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 145,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,54*
€ 148,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,42*
€ 163,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,31*
€ 163,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.