Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Säureschutzhose
>
Chemikalienschutzlatzhose
>
Artikel
Latzhose decontex® Concept EN14605 Typ4 Gr.L rot Typ geprüft/flammhemmend Kind
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1643694
Hersteller:
DECONTEX
Herst.-Nr.:
7720156
EAN/GTIN:
4032162357629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
großzügiger Brustlatz • beide Seiten Bundverstellung • Beinöffnung Keilausstellung mit Klettriegel für bequemes Überziehen · Typ geprüft • flammhemmend • antistatisch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,8 kg
Weitere Informationen:
Größe:
L
Marke:
DECONTEX
Norm:
EN14605 Typ 4/ ENISO 14116 Index 1/ EN1149-1
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Arbeits- und Schutzkleidung
>
Hosen
>
Latzhosen
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Arbeitslatzhose
,
Cargo Latzhose
,
Chemikalienschutzlatzhose
,
Säureschutzlatzhose
,
Flammschutzlatzhose
,
Chemikalienschutzhose
,
Säureschutzbundhose
,
Säureschutzhose
,
Beinlinge
,
Überzieh-Hose
,
Überziehhose
,
arbeitshose rot
,
arbeitshose l
,
berufshose
,
Blaumann
,
Latz-Hose
,
Latzhosen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,03*
€ 93,49*
Lager 2627
15 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,57*
€ 94,18*
Lager 114
Frei Haus
ab € 87,42*
€ 128,05*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,11*
€ 176,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemikalienschutzlatzhose CONCEPT Größe XXXL
Kind
7720168
ab € 74,78*
Ähnlich
decontex® Chemikalien-Schutzlatzhose CONCEPT, Kategorie III, rot, Größe S
Kind
7720148
ab € 62,63*
Ähnlich
decontex® Concept Chemikalien-Schutzlatzhose, Typ 4, Kat.III, rot, Größe M
Kind
7720152
ab € 62,56*
Ähnlich
decontex® Concept Chemikalien-Schutzlatzhose, Typ 4, Kat.III, rot, Größe XL
Kind
7720160
ab € 68,67*
Ähnlich
decontex® Concept Chemikalien-Schutzlatzhose, Typ 4, Kat.III, rot, Größe XXL
Kind
7720164
ab € 71,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen