Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose decontex® Concept EN14605 Typ4 Gr.XXL rot Typ geprüft/flammhemmend Kind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1643697
Hersteller:
     DECONTEX
Herst.-Nr.:
     7720164
EAN/GTIN:
     4032162357643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
großzügiger Brustlatz • beide Seiten Bundverstellung • Beinöffnung Keilausstellung mit Klettriegel für bequemes Überziehen · Typ geprüft • flammhemmend • antistatisch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,9 kg
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Marke:
DECONTEX
Norm:
EN14605 Typ 4/ ENISO 14116 Index 1/ EN1149-1
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,77*
€ 100,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,78*
€ 101,65*
Frei Haus
ab € 96,12*
€ 139,63*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,47*
€ 191,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7720168
ab € 74,78*
Ähnlich
Kind
7720148
ab € 62,63*
Ähnlich
Kind
7720156
ab € 65,57*
Ähnlich
Kind
7720152
ab € 62,56*
Ähnlich
Kind
7720160
ab € 68,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.