Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maskenkörper 7004 Ser.7000 EN 140:1998 S MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1643780
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     700401
EAN/GTIN:
     4019444009490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Wiederverwendbarer Halbmaskenkörper aus Silikon · als Basis zur Ausrüstung mit austauschbaren Gas- und / oder Partikelfiltern der Systemserie 7000. Mit EasyLock Filtersystem (gleiches Filtersystem wie bei Serie 9000). Bleibt weich und formstabil auch bei extremen Temperaturen unter 10°C und über 100°C (z.B. bei Reinigung oder Desinfektion). (z.B. bei Reinigung oder Desinfektion). Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Lieferbare Größen: S/M/L · Bruttogewicht: 240 g · Material: Silikongummi/Polypropylen (PP) + Lycra · Nettogewicht: 124 g · Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
S
Marke:
MOLDEX
Norm:
EN 140:1998
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske moldex s, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske moldex, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 23,79*
€ 29,66*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 30,81*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 32,74*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 33,78*
1
€ 3,19*
ab € 28,92*
€ 38,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex/Metric
9600
ab € 5,98*
Zubehör
Moldex/Metric
9730
ab € 12,75*
Zubehör
Moldex/Metric
9300
ab € 4,06*
Zubehör
Moldex/Metric
9400
ab € 4,65*
Zubehör
Moldex/Metric
9500
ab € 5,09*
Zubehör
Moldex/Metric
9120
ab € 5,38*
Zubehör
Moldex/Metric
9430
ab € 7,92*
Zubehör
Moldex/Metric
9230
ab € 7,53*
Zubehör
Moldex/Metric
9010
ab € 0,91*
Zubehör
Moldex/Metric
9020
ab € 1,65*
Zubehör
Moldex/Metric
9030
ab € 2,84*
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,20*
Zubehör
Moldex/Metric
980001
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.