Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maskenkörper 7006 Ser.7000 EN 140:1998 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maskenkörper 7006 Ser.7000 EN 140:1998 L
Maskenkörper 7006 Ser.7000 EN 140:1998 L
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1643782
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     700601
EAN/GTIN:
     4019444009537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Wiederverwendbarer Halbmaskenkörper aus Silikon · als Basis zur Ausrüstung mit austauschbaren Gas- und / oder Partikelfiltern der Systemserie 7000. Mit EasyLock Filtersystem (gleiches Filtersystem wie bei Serie 9000). Bleibt weich und formstabil auch bei extremen Temperaturen unter 10°C und über 100°C (z.B. bei Reinigung oder Desinfektion). (z.B. bei Reinigung oder Desinfektion).Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 140:1998· prüfpflichtig: ja· Lieferbare Größen: S/M/L· Bruttogewicht: 245 g· Material: Silikongummi/Polypropylen (PP) + Lycra· Nettogewicht: 133 g· Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
L
Marke:
MOLDEX
Weitere Suchbegriffe: moldex halbmaske gr, l, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske moldex, PAFtec Halbmaske, Gasmaske, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, 8000150736
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 29,50*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 23,65*
€ 29,72*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 30,85*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 33,82*
1
€ 3,19*
ab € 29,14*
€ 38,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex/Metric
9600
ab € 6,37*
Zubehör
Moldex/Metric
9730
ab € 12,80*
Zubehör
Moldex/Metric
9300
ab € 4,05*
Zubehör
Moldex/Metric
9400
ab € 4,68*
Zubehör
Moldex/Metric
9500
ab € 4,87*
Zubehör
Moldex/Metric
9120
ab € 5,37*
Zubehör
Moldex/Metric
9430
ab € 7,93*
Zubehör
Moldex/Metric
9230
ab € 7,08*
Zubehör
Moldex/Metric
9010
ab € 0,90*
Zubehör
Moldex/Metric
9020
ab € 1,63*
Zubehör
Moldex/Metric
9030
ab € 2,86*
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,23*
Zubehör
Moldex/Metric
980001
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.