Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche H240xB300xT100mm PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-164380
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990835991
EAN/GTIN:
     4006793002029
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
aus strapazierfähigem Nylon · schwarz/rot · Platz für insgesamt 9 Werkzeuge · Hammerhalter · inkl. verstellbarem Gürtel mit Steckschloss
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
PARAT
Tiefe:
100 mm
Höhe:
240 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche parat, werkzeug gürteltasche, Gürteltaschen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeuggürteltaschen, Werkzeugtasche für Gürtel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
5
€ 5,99*
ab € 10,13*
€ 12,51*
1
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 13,33*
2 Tage
175
1
€ 5,45*
ab € 10,64*
€ 13,85*
1
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 13,85*
Lager 4757
153
1
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.