| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1643934 Herst.-Nr.: 19040-1012-2XL EAN/GTIN: 4030646374636 |
| | |
|
| | |
| FHB HAUKE Arbeitsweste · robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D* · angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester) · wasserabweisend · Innenkragen aus Mikro-Fleece (100% Polyester) · versenkbare Patten · 4 verschließbare Fronttaschen · 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche · Bundweitenregulierung · innovativer FHB-Kragenverschluss · diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Material: 100% Polyester · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Marketingclaim: Robust und bewährt · Material Innenfutter: 100% Polyamid · Materialgewicht Innen: 38g/m² · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 30°C Schonwäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-anthrazit | Größe: | 2XL | Marke: | FHB | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste weiß, arbeitsweste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,43* | € 74,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,23* | € 75,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,19* | € 79,63* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 64,05* | € 82,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|