Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste HAUKE Größe 5XL weiß-anthrazit FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1643937
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     19040-1012-5XL
EAN/GTIN:
     4030646374667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
FHB HAUKE Arbeitsweste · robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D* · angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester) · wasserabweisend · Innenkragen aus Mikro-Fleece (100% Polyester) · versenkbare Patten · 4 verschließbare Fronttaschen · 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche · Bundweitenregulierung · innovativer FHB-Kragenverschluss · diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Material: 100% Polyester · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Marketingclaim: Robust und bewährt · Material Innenfutter: 100% Polyamid · Materialgewicht Innen: 38g/m² · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 30°C Schonwäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-anthrazit
Größe:
5XL
Marke:
FHB
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,03*
€ 71,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,93*
€ 71,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,15*
€ 76,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,45*
€ 79,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.