Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veosys 105° - ESscharnier,ES,halb vorl.,105°,TH52x5,5,z.Anschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1644387
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9289592
EAN/GTIN:
     4023149257452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
• Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 2 · Korrosionsbeständig 120h NSS nach DIN EN 1670 · Für Türdicke 14 - 22 mm · Topfdurchmesser 35 mm · Topftiefe 11,5 mm · Integrierte Auflagenverstellung + 2,5 mm / - 2,5 mm · Integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / - 1,5 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Bohrbild: TH 52 x 5,5 mm · Integrierte Auflagenverstellung: +/- 2.5 mm · Integrierte Tiefenverstellung: + 2 mm / -1.5 mm · Komforteigenschaften: mit integrierter Dämpfung · Konstruktion: 90°-Konstruktion · Min. Türdicke: 14mm · Schnellmontage Korpus: ja · Topf-Ausführung: TH 42 · Topfdurchmesser: 35mm · Türart: Standardtür / Holztür, Aluminiumrahmentür (Profilbreite ab 50 mm), Holzrahmentür (Profilbreite ab 50 mm) · Türeigenschaft: Gedämpftes Schließen mit Zuhaltung · Zuhaltung: ja · Max. Türdicke: 22mm
Weitere Informationen:
Basis:
3 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Öffnungswinkel:
105 °
Anschlagart:
halb vorliegend
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfband, Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 2,7576*
€ 3,4276*
14 Tage
455
1
€ 6,99*
ab € 3,10*
€ 5,06*
2 Tage
71
1
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,85*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,4276*
€ 4,07884
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7576*
€ 3,28154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 685,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9289610
ab € 0,1435*
Zubehör
Hettich
9089633
ab € 0,869*
Zubehör
Hettich
9089601
ab € 2,3617*
Zubehör
Hettich
9089603
ab € 2,0929*
Zubehör
Hettich
9289611
ab € 0,1435*
Zubehör
Hettich
9289598
ab € 0,3191*
Zubehör
Hettich
9289609
ab € 0,3332*
Zubehör
Hettich
9089596
ab € 2,194*
Zubehör
Hettich
9089598
ab € 1,9535*
Zubehör
Hettich
9089600
ab € 2,1424*
Zubehör
Hettich
9089586
ab € 2,1324*
Zubehör
Hettich
9089602
ab € 1,9063*
Zubehör
Hettich
9089588
ab € 1,9063*
Zubehör
Hettich
9089625
ab € 2,1324*
Zubehör
Hettich
9089627
ab € 1,9063*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.