| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644534 Herst.-Nr.: 1250 5365-6599-XS EAN/GTIN: 4053813270050 |
| | |
|
| | |
| JACKE FORM 1250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung. Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Vordere und hintere Schulter · Oberarmeinsatz - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Links: 1 Innentasche mit Klette. Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende · Druckknopf und Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Weitenregulierbare Ärmelsaumverstellung mit Klette. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | moosgrün/schwarz | Größe: | XS | für wen?: | Herren | Marke: | KÜBLER | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,97* | € 60,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,20* | € 60,12* | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,04* | € 61,16* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,35* | € 61,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,96* | € 61,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|