Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 3 Plattform-H.700mm Alu.m.Stahl-Stufen HAILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-164585
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4393801
EAN/GTIN:
     4007126439345
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
schmal zusammengeklappbar · stabile Aluminium-Holme · Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag · breite Stufen für hohen Standkomfort · Sicherheitsverriegelung · max. Gesamtbelastung 150 kg · geringes Gewicht · Zusammengeklappt nur 60 mm schmal Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 60mm · Höhe geklappt: 1160mm · Breite geklappt: 480mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Plattformhöhe:
700 mm
Gewicht:
5,1 kg
Marke:
HAILO
Ausführung:
mit Stahl-Stufen
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 5,95*
ab € 43,70*
€ 52,88*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 52,89*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 44,97*
€ 54,20*
€ 4,00*
ab € 46,22*
€ 60,80*
Lager 4757
1 Tag
89
€ 4,95*
ab € 64,34*
€ 83,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 73,24*
Ähnlich
Hailo
4392-801
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.