| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1646187 Herst.-Nr.: 3250 5365-1097-48 EAN/GTIN: 4053813278292 |
| | |
|
| | |
| Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Latztasche · CORDURA®: Ton in Ton · Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche, Biese in Kniekehlennaht · rechts: Meterstabtasche auf Seitennaht · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche · Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche · elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss · ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz · Stretcheinsatz im Bund · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · von unten befüllbare Knieschutztaschen · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA®: zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. 4705 020 633 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei / CORDURA® / OEKO-TEX® / SUPPORTING FAIRTRADE COTTON · Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/anthrazit | Größe: | 48 | für wen?: | Herren | Marke: | KÜBLER | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,77* | € 64,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,03* | € 64,68* | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,14* | € 66,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,17* | € 66,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,90* | € 66,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|