| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1646680 Herst.-Nr.: 7250 5365-1097-XL EAN/GTIN: 4053813473024 |
| | |
|
| | |
| FORM 7250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schultereinsatz. Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter. FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Stifttasche an Brusttasche rechts. Links: Innentasche mit Klette. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. . Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/anthrazit | Größe: | XL | für wen?: | Herren | Marke: | KÜBLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,92* | € 57,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,73* | € 57,70* | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,11* | € 59,56* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,76* | € 59,89* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,23* | € 62,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|