Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch profix® tiger L300xB360ca.mm weiß 1-lagig,Z-Falz 1.008 St./KT PROFIX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1646776
Hersteller:
     profix
Herst.-Nr.:
     065802-01
EAN/GTIN:
     4029068065802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
aus doppelt gekrepptem Zellstoff · sehr saugstark · extrem hohe Aufsauggeschwindigkeit · nass und trocken abriebfest · weich und griffig · lösungsmittelbeständig · geeignet für kurzzeitigen direkten Kontakt mit Lebensmitteln (ISEGA-Zertifikat) · Anwendungsgebiete: zur schnellen Aufnahme auch größerer Flüssigkeitsmengen und zur Reinigung bzw. Trocknung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Keramik oder Edelstahl, für Industriebetriebe, Produktionsanlangen, Druckindustrie, Chemieindustrie, Werkstätten, Handwerksbetriebe, Pharmaindustrie, Glasindustrie, lebensmittelverarbeitende Betriebe und im Pflegebereich. Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 24 Kartons · Material: DRC
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig, Z-Falz
Gebinde:
Karton
Inhalt:
18 x 56 = 1008 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
300 mm
Breite ca.:
360 mm
Marke:
PROFIX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 69,47*
€ 91,77*
2 Tage
23
€ 5,45*
ab € 69,62*
€ 91,86*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 92,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 70,87*
€ 93,51*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 75,50*
€ 99,54*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 99,54*
€ 118,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 97,13*
€ 115,58
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 95,68*
€ 113,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 94,62*
€ 112,60
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 75,50*
€ 89,85
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 75,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.