| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1647029 Herst.-Nr.: BGV120-000-Q00 EAN/GTIN: 5038428566650 |
| |
|
| | |
| ohne Ausatemventil, faltbar · mit Dichtlippe unter dem Nasenbügel und Kopfbebänderung · filtriert mindestens 94 % aller Partikel aus der Umluft · Filterklasse: EN 149:2001: FFP2Weitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: filtriert mindestens 94% aller Partikel aus der Umluft· Inhalt je Karton: 40St. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Ausatemventil, faltbar | Schutzstufe: | FFP2 | Norm: | EN149:2009 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | JSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, staubmasken jsp ffp2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemschutzmasken, OP-Maske, Atemmaske, Partikelmaske, Schutzmaske, 4701000019 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 400 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,47* | | | | | | | | 40 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,35325* | € 0,59375* | | | | | 1 Tag | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4806* | € 0,6113* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,43* | € 0,71* | | | | Lager 4757 | | | | 40 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,57* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|