Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Nucleon EN361:2002,EN358:2018 schwarz/orange/anthr.f.Gr.M/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1647141
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1161-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281008736
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN361:2002, EN358:2018 · voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte und Steigschutzöse wurde speziell für die Windenergie entwickelt · mit einem thermogeformten Hüftpolster, welches die Last gleichmäßig auf der Hüfte verteilt und von außen mit einer schützenden Kunststoff-Platte gegen Abrieb geschützt · die richtige Position der sternalen und dorsalen Auffangöse lassen sich dank der ausgeklügelten Konstruktion perfekt auf den Anwender anpassen · Beinpolster sind bei Bedarf waschbar oder austauschbar · integrierter Fallindikator und innovative OKTALOCK-Schnallen aus Edelstahl an Beinen und Hüfte sorgen für zusätzliche Sicherheit · überschüssiges Gurtband ist dank praktischer Gurtbandfixierung kein Störfaktor mehr · vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für verschiedenste Einsätze · Anwendbar mit allen Karabineröffnungsweiten ab 10,5 mm Anwendungsbereiche: Telekomunikation, Rettung und Stahlbau Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer max./Jahre: 10 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
M/XXL
Gewicht:
2,29 kg
Ausführung:
schwarz/orange/anthrazit
Material:
Polyester, Stahl, Aluminium
Norm:
EN361:2002, EN358:2018
PSA-Kategorie:
III
zulässiges Höchstgewicht:
140 kg
Marke:
SKYLOTEC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: skylotec auffanggurt en361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 198,92*
€ 236,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,78*
€ 236,94*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 195,52*
€ 238,03*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 201,28*
€ 239,35*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 218,77*
€ 258,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.