Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke FORM 1207 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.25 warngelb/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1647341
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1207 8340-3497-25
EAN/GTIN:
     4053813372778
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m² · 2 Brusttaschen mit Patte · Klettverschluss und Stifteinschub · 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf · 2 Innentaschen · Rechts: Smartphone-Innentasche · verdeckter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende sowie zusätzlichen Druckknöpfen · Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter mit Stretcheinsatz · Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar · Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen · Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss · Stiftöffnung in Patte · verlängerter Rücken · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · ergonomisch geformte griffige Zipper · zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 Kl. 2 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA® · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/anthrazit
Größe:
25
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 Kl. 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,71*
€ 99,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 101,33*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,88*
€ 102,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 102,30*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 80,99*
€ 103,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.