Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera® 77701 Kat. II Gr. 9, 6 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
zw-G687190
zw-G687190
EN388_EN14404
Nylon_Material_zwicon
Artikel-Nr.:
     4757-1648733
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     77701-9
EAN/GTIN:
     7340118365398
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ventilierende Oberseite. Wasser- und ölabweisende Innenhand. Extrem dünn. Schützt gegen Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung. Für trockene oder ölige und schmierige Bereiche.
Anwendung: u. a. für Feinmontagearbeiten, Präzisionsarbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
teilbeschichtet
EN 388:
3111X
Größe:
9
Inhalt (Karton):
120 Paar
Inhalt (Pack):
6 Paar
Kategorie:
II
Material:
Nylon. 18 gg. Beschichtung: Polyurethan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,83*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,87*
5 Tage
156
1
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,88*
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,04*
Lager 4757
47
1
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 3,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
77701-5
ab € 0,495*
Ähnlich
Tegera
77701-8
ab € 1,71*
Ähnlich
Tegera
77701-10
ab € 0,495*
Ähnlich
Tegera
77701-11
ab € 0,495*
Ähnlich
Tegera
77701-6
ab € 0,495*
Ähnlich
Tegera
77701-7
ab € 0,495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.