Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.18mm Ar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.18mm Ar
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.18mm Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1649169
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900264
EAN/GTIN:
     4059952533384
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Bohrer
Steinbohrer
Hammerbohrer
Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln musst, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Inhalt:
5 Stück
Aufnahme:
SDS max
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 4000909881
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 163,54*
€ 191,74*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 164,24*
€ 197,21*
14 Tage
39
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 168,97*
€ 198,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,50*
€ 202,14*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 243,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,26*
€ 289,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,63*
€ 273,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,35*
€ 249,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,99*
€ 239,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 194,51*
€ 231,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,42*
€ 223,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 187,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.