Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1649436 Herst.-Nr.: 2608900046 EAN/GTIN: 4059952530987 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hohe Lebensdauer beim Schleifen von verschiedensten Materialien! Die Delta-Form ermöglicht das Schleifen von Ecken und Kanten. Kleine · aber harte Schleifarbeiten zum Entfernen von altem Material und zum Vorbereiten von Oberflächen sind mit herkömmlichen Schleifmaschinen oder von Hand fast unmöglich zu erledigen. Selbst wenn du die Oberfläche erreichen kannst · reißt das Schleifpapier ein. Mit der EXPERT Sanding Plate kannst du jedoch mit deinem oszillierenden Multifunktionswerkzeug Ecken erreichen und schwierige Materialien schleifen. Die groben · offenen Körner des RT2 (Körnung 20) eignen sich am besten zum Entfernen von Mörtel hinter Fliesen · von Teppichkleber oder für die Grobbearbeitung von Holz. Der RT4 (Körnung 40) eignet sich am besten zum Entfernen von dickem Lack · er kann aber auch mit Mörtel und Kleber umgehen. Der RT6 (Körnung 60) ist der Lackspezialist · während der RT10 (Körnung 100) ideal zum Schleifen und Vorbereiten sauberer Holzoberflächen geeignet ist. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 90mm· Körnung: 20· Werkstoff: Carbide-RIFF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | passend für: | Mörtel, Leim, Faserkunststoffe GFK, CFK, Hartholz | Marke: | BOSCH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 86,62* | € 105,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 86,98* | € 105,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 88,65* | € 108,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 86,89* | € 111,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 100,93* | € 143,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,093* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|