Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Entgrater Ø 3-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw1-688540
zw1-688540
zw2-688540
zw1-G688540
Artikel-Nr.:
     4757-1650136
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     35401
EAN/GTIN:
     4000146354018
Suchbegriffe:
Aussenentgrater
Außen-Entgrater
projahn außen-entgrater
außenentgrater
Hartmetall-Schneiden sorgen für ein schnelles und sauberes Außenentgraten von Rohren, Gewindestangen, Schrauben uvm. Perfekt geeignet für verschiedenste Materialien wie Edelstahl, Metalle, Buntmetalle und Kunststoffe. Passend für Durchmesser 3–54 mm. Zur Verwendung mit niedriger Drehzahl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
max. 500 U/min
Einsatzbereich:
Ø 3 - 19 mm
Weitere Suchbegriffe: AUßEN-ENTGRATER, 3-19MM, 4000146354018, 1475398, 1413125, 1650136, 35401, AUßENENTGRATER, AUSSENENTGRATER, ENTGRATER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 30,75*
€ 42,37*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 31,69*
€ 42,55*
2 Tage
32
1
€ 6,45*
ab € 32,16*
€ 42,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,24*
€ 44,17*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,52*
€ 44,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.