Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4016948 Herst.-Nr.: 35401 EAN/GTIN: 4000146354018 |
| |
|
| | |
| Aussen-Entgrater 3-19 mm mit 3 Hartmetall- Schneiden Gr. 1Ideal zur Reparatur von Gewindestangen und Schrauben - Hartmetall-Schneiden sorgen für ein schnelles und sauberes Außenentgraten von Rohren, Gewindestangen, Schrauben usw.
- Passend für Durchmesser von 3 – 54 mm
- Für den Einsatz in Akkuschraubern und Bohrmaschinen
- Zur Verwendung mit niedriger Drehzahl
- Perfekt geeignet für verschiedenste Materialien wie Edelstahl, Metalle, Buntmetalle und Kunststoffe
- Ideal zur Reparatur von Gewindestangen und Schrauben
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Projahn | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Grundpreis: | Nein | Durchmesser: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, Aussen-Entgrater, 3-19, mm, mit, 3 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,75* | € 42,37* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,69* | € 42,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 32,16* | € 42,86* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,24* | € 44,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,52* | € 44,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|