Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzgerät FA-ST II Set für Bolzenanker FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1650967
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558789
EAN/GTIN:
     4048962414721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen m10
Das Bolzenanker-Setzgerät FA-ST II Set ermöglicht eine einfache und schnelle Montage von Bolzenankern und spart insbesondere bei der Serienmontage erhebliche Montagezeit ein. Das Set ist dank des modularen Aufbaus und den enthaltenen gängigsten Abmessungen (M10 · M12 · M16) universell einsetzbar. Das überstehende Gewinde des Ankers wird beim Einschlagen nicht beschädigt. Das Bolzenanker-Setzgerät FA-ST II ist für handelsübliche Bohrhammer (2 - 3 kg) mit SDS-Aufnahme geeignet. Speziell Bolzenanker wie FAZ II · FBN II · FBZ und EXA lassen sich durch den Einsatz des FA-ST II schneller · leichter und sicherer montieren. Das Setzgerät ermöglicht eine optimale Handhabung Dank des geringen Eigengewichts. Marketingclaim: Schnelle und einfache Montage von Bolzenankern. Vorteile: Das Setzwerkzeug ist in einer robusten Kunststoffbox verpackt und bietet maximale Flexibilität beim Einsatz auf der Baustelle. Das fischer FA-ST II Setzwerkzeug erlaubt eine einfache und schnelle Installation von Bolzenankern. Es ist leicht und einfach in der Handhabung – für einen einfachen Installationsprozess. Topfeatures: Kraftsparende Montage. Einfache und schnelle Installation von Bolzenankern. Leichtes und handliches Setzwerkzeug. Verpackt in robuster Kunststoffbox - ideal für den Einsatz auf Baustellen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Passend zu Dübeltyp: FAZ II M10/M12/M16, FBZ M10/M12/M16, FBN II M10/M12/M16, EXA M10/M12/M16 · Profi / DIY: Profi
Weitere Informationen:
passend für:
Bolzenanker M10 - M16
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen m10, Setzeisen, Setzgeräte, Setzwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 188,03*
€ 196,82*
1
€ 4,90*
ab € 167,18*
€ 198,90*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 166,90*
€ 198,98*
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 170,86*
€ 202,69*
Lager 4757
5
1
Frei Haus
ab € 194,77*
€ 247,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.