| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1650994 Herst.-Nr.: 1008008 EAN/GTIN: 4016649108157 |
| |
|
| | |
| B DIN 5139. Kurze, leichte Stechbeitel mit Seitenfasen, mit abgeflachtem 2-Komponentenheft. Weitere Informationen: | | Schneidenbreite (mm): | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, STECHBEITEL, 1008, 8MM, 2K-H, 4016649108157, 1008008, KIRSCHEN, SCHMITT |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,23* | € 19,30* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,11* | € 21,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,15* | € 21,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,61* | € 21,93* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,81* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 115,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|