Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzgerät FA-ST II M10 für Bolzenanker FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1651116
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558790
EAN/GTIN:
     4048962414738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen m10
Das Bolzenanker-Setzgerät FA-ST II ermöglicht eine einfache und schnelle Montage von Bolzenankern und spart insbesondere bei der Serienmontage erhebliche Montagezeit ein. Das überstehende Gewinde des Ankers wird beim Einschlagen nicht beschädigt. Das Bolzenanker-Setzgerät FA-ST II ist für handelsübliche Bohrhammer (2 - 3 kg) mit SDS-Aufnahme geeignet. Speziell Bolzenanker wie FAZ II · FBN II · FBZ und EXA lassen sich durch den Einsatz des FA-ST II schneller · leichter und sicherer montieren. Das Setzgerät ermöglicht eine optimale Handhabung Dank des geringen Eigengewichts. Marketingclaim: Schnelle und einfache Montage von Bolzenankern. Vorteile: Das Setzwerkzeug ist in einer robusten Kunststoffbox verpackt und bietet maximale Flexibilität beim Einsatz auf der Baustelle. Das fischer FA-ST II Setzwerkzeug erlaubt eine einfache und schnelle Installation von Bolzenankern. Es ist leicht und einfach in der Handhabung – für einen einfachen Installationsprozess. Topfeatures: Kraftsparende Montage. Einfache und schnelle Installation von Bolzenankern. Leichtes und handliches Setzwerkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Passend zu Dübeltyp: FAZ II M10, FBZ M10, FBN II M10, EXA M10 · Profi / DIY: Profi
Weitere Informationen:
passend für:
Bolzenanker M10
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen m10, Setzeisen, Setzgeräte, Setzwerkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 67,49*
€ 86,76*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 69,36*
€ 87,32*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 77,64*
€ 87,35*
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 70,57*
€ 88,90*
Lager 4757
4 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 80,87*
€ 106,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.