Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1651118 Herst.-Nr.: 558792 EAN/GTIN: 4048962414752 |
| | |
|
| | |
| Das Bolzenanker-Setzgerät FA-ST II ermöglicht eine einfache und schnelle Montage von Bolzenankern und spart insbesondere bei der Serienmontage erhebliche Montagezeit ein. Das überstehende Gewinde des Ankers wird beim Einschlagen nicht beschädigt. Das Bolzenanker-Setzgerät FA-ST II ist für handelsübliche Bohrhammer (2 - 3 kg) mit SDS-Aufnahme geeignet. Speziell Bolzenanker wie FAZ II · FBN II · FBZ und EXA lassen sich durch den Einsatz des FA-ST II schneller · leichter und sicherer montieren. Das Setzgerät ermöglicht eine optimale Handhabung Dank des geringen Eigengewichts. Marketingclaim: Schnelle und einfache Montage von Bolzenankern. Vorteile: Das Setzwerkzeug ist in einer robusten Kunststoffbox verpackt und bietet maximale Flexibilität beim Einsatz auf der Baustelle. Das fischer FA-ST II Setzwerkzeug erlaubt eine einfache und schnelle Installation von Bolzenankern. Es ist leicht und einfach in der Handhabung – für einen einfachen Installationsprozess. Topfeatures: Kraftsparende Montage. Einfache und schnelle Installation von Bolzenankern. Leichtes und handliches Setzwerkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Profi / DIY: Profi Weitere Informationen: | | passend für: | Bolzenanker M16 | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 76,62* | € 98,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 78,69* | € 98,96* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 88,48* | € 99,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 80,67* | € 100,68* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 91,68* | € 120,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|