Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 D4120.05-53.98F51-P48 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1651960
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6929730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 · Drion·tec™ · 5xD · Zylinderschaft mit Fläche · inch · Dc=54mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 2,44″ · l4: 12,245inch · Lc: 10,625mm · Anzahl WSP: 1 · Dc: 53,975mm · B3: 311,02mm · B4: 269,875mm · B5: 393,57mm · B6: 283,9mm · B7: 0,604mm · B71: 310,416mm · C11: ZYL · C12: 11 · C14: 3 · C15: 5 · C2: 2000 · C3: 50,8mm · C31: h6 · C4: 82,55mm · D11: 1 · E1: 176° · F1: R · Flute_Helix: 13,26° · Flute_Helix_Direction: R · G11: S · H4: S · J1: - · J42: P4840P-8R-A57 · NSM: DIN4000-86
Weitere Informationen:
Ausführung:
D4120.05-53.98F51-P48
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer walter, wendeplatten vollbohrer, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 953,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,91*
€ 1.269,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,04*
€ 1.236,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,26*
€ 1.195,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,87*
€ 1.167,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,81*
€ 1.135,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043212
ab € 20,59*
Zubehör
WALTER
5050334
ab € 6,52*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 366,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.