Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 D4120.05-57.15F51-P48 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1651962
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6929732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 · Drion·tec™ · 5xD · Zylinderschaft mit Fläche · inch · Dc=57,1mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 2,44″ · l4: 12,87inch · Lc: 11,25mm · Anzahl WSP: 1 · Dc: 57,15mm · B3: 326,9mm · B4: 285,75mm · B5: 409,45mm · B6: 299,75mm · B7: 0,604mm · B71: 326,296mm · C11: ZYL · C12: 11 · C14: 3 · C15: 5 · C2: 2000 · C3: 50,8mm · C31: h6 · C4: 82,55mm · D11: 1 · E1: 176° · F1: R · Flute_Helix: 13,26° · Flute_Helix_Direction: R · G11: S · H4: S · J1: - · J42: P4840P-8R-A57 · NSM: DIN4000-86
Weitere Informationen:
Ausführung:
D4120.05-57.15F51-P48
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer walter, wendeplatten bohrer, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,28*
€ 1.273,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,92*
€ 1.241,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,76*
€ 1.198,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,45*
€ 1.169,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,04*
€ 1.142,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.