| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655288 Herst.-Nr.: 6518050 EAN/GTIN: 4030913979274 |
| |
|
| | |
| Norit DA Hybridjacke weiß/zink 50. Gut kombiniert. Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und fühlt sich angenehm an. Der taillierte Schnitt und elastische Einsätze sorgen für das optimale Tragegefühl. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · PSA-Kategorie: I · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/zink | Größe: | 50 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hybridjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, damen jacke weiss, damen jacke, Damen, Damen-Jacke, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,55* | € 33,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,53* | € 33,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,89* | € 34,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,23* | € 35,23* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,25* | € 37,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|