Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 8-12mm W4 9mm KT SST


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-165609
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1008012094J
EAN/GTIN:
     4250432513241
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8-12 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w4, schlauchbinder, Schlauchschellen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1650
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3318*
€ 0,4526*
2 Tage
2200
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,3344*
€ 0,4544*
2 Tage
1540
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3795*
€ 0,5095*
2 Tage
2200
50
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,4246*
€ 0,5813*
Lager 4757
1980
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4774*
€ 0,6374*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6374*
€ 0,75851
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6274*
€ 0,74661
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5974*
€ 0,71091
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5674*
€ 0,67521
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5474*
€ 0,65141
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4774* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 31,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348030
ab € 0,2733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.