Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longlife Power 1,5 V D-AM1-Mono 16500 mAh LR20 4920 2 St./Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1656106
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4920121412
EAN/GTIN:
     4008496559237
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 2 Stück · Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Äquivalenz:
D-AM1-Mono
Kapazität:
16500 mAh
IEC:
LR20
W.-Bez.:
4920
Marke:
VARTA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, batterie d 1.5 v varta, batterie d, varta batterie d, Alkaline, Batterien, High Energy, High-Energy, Industrial, Monozelle, Primärbatterie
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,015*
€ 1,295*
3 Tage
190
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,06*
€ 1,36*
14 Tage
298
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 1,88*
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,50*
€ 1,90*
Lager 4757
339
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E301533400
ab € 1,43*
Ähnlich
Panasonic
LR20PPG/2BP
ab € 1,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.