Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienband innen 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G694509
zw-G694509
Artikel-Nr.:
     4757-1656402
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     145963
EAN/GTIN:
     5411183161559
Suchbegriffe:
SWS
INSIDE
STAND.
150MM
Flexible Folie zur dampfhemmenden und luftdichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Innenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie mit Soudafoil 360H oder 330D am Bauwerk verkleben. Dank weichem Synthetikfleece kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen
Breite (mm):
150
Inhalt (Rolle):
1
Länge (m):
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.