Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudaband PRO MF1 6 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Soudaband PRO MF1 6 m
Soudaband PRO MF1 6 m
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1656409
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     155894
EAN/GTIN:
     5411183176102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SOUDABAND
PRO
MF1
63/10-2
Multifunktionales vorkomprimiertes Fugendichtband, dass der DIN 18542:2020 Klasse MF1 entspricht und eine langfristige, leistungsfähige Abdichtung gewährleistet. Dieses All-in-One-Fugendichtband erfüllt alle Anforderungen an die drei Ebenen im professionellen Soudal-Window-System (SWS) und verbindet diese in einem einzigen Produkt. Soudaband PRO MF1 bietet Schlagregendichtheit außen, Wärme- und Schalldämmung in der Funktionsebene und Luftdichtheit auf der Innenseite der Fuge. Entspricht den anspruchsvollen Anforderungen bei der Montage von Fenstern und Türen und ist ebenso für die Vorwandmontage mit SoudaFrame SWI geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fugenbreite:
Okt 20 mm
Fugentiefe:
63 mm
Marke:
SOUDAL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
52
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 31,22*
10 Tage
unbekannt
7
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 33,46*
8 Tage
nicht lagernd
7
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 27,50*
€ 35,83*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,83*
€ 51,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,22*
€ 37,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,67*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,82*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.