Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudaband PRO MF1 6 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Soudaband PRO MF1 6 m
Soudaband PRO MF1 6 m
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1656411
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     155908
EAN/GTIN:
     5411183176140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SOUDABAND
PRO
MF1
73/10-2
Multifunktionales vorkomprimiertes Fugendichtband, dass der DIN 18542:2020 Klasse MF1 entspricht und eine langfristige, leistungsfähige Abdichtung gewährleistet. Dieses All-in-One-Fugendichtband erfüllt alle Anforderungen an die drei Ebenen im professionellen Soudal-Window-System (SWS) und verbindet diese in einem einzigen Produkt. Soudaband PRO MF1 bietet Schlagregendichtheit außen, Wärme- und Schalldämmung in der Funktionsebene und Luftdichtheit auf der Innenseite der Fuge. Entspricht den anspruchsvollen Anforderungen bei der Montage von Fenstern und Türen und ist ebenso für die Vorwandmontage mit SoudaFrame SWI geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fugenbreite:
Okt 20 mm
Fugentiefe:
73 mm
Marke:
SOUDAL
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 43,64*
€ 58,98*
Lager 4757
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,30*
€ 201,90*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 189,87*
€ 238,05*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 254,33004*
€ 307,64004*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,90*
€ 240,26
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 190,44*
€ 226,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,74*
€ 223,41
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 177,60*
€ 211,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,58*
€ 206,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,94*
€ 203,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 166,92*
€ 198,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,30*
€ 146,73
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 20,55* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,67*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,82*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.