Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudaband PRO BG 1 12 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-G694531
zw-G694531
Artikel-Nr.:
     4757-1656422
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     110268
EAN/GTIN:
     5411183038936
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband
Hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum. Teil des Window System.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Soudaband PRO BG1
Breite (mm):
15
Farbe:
anthrazit
Fugenbreite (mm):
2 - 6
Inhalt (m):
240
Inhalt (Rolle):
20
Länge (m):
12
Weitere Suchbegriffe: SOUDABAND, PRO, BG1, 15/2-6, 5411183038936, Z694533, 110268, KOMPRIBAND, PROBG1, FUGENDICHTBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
240
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 11,40*
Lager 4757
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 175,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,70*
€ 209,083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,86*
€ 198,5634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,33*
€ 194,3627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,36*
€ 165,8384
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 131,79*
€ 156,8301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 125,79*
€ 149,6901
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 122,94*
€ 146,2986
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 120,97*
€ 143,9543
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 119,63*
€ 142,3597
pro Packung
1 Packung enthält 20 Rollen (ab € 5,9815* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,69*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,83*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.