Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudaband PRO BG1 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G694531
zw-G694531
Artikel-Nr.:
     4757-1656425
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     126629
EAN/GTIN:
     5411183099760
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband
Hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum. Teil des Window System.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Soudaband PRO BG1
Breite (mm):
20
Farbe:
anthrazit
Fugenbreite (mm):
4 - 9
Inhalt (m):
120
Inhalt (Rolle):
15
Länge (m):
8
Weitere Suchbegriffe: SOUDABAND, PRO, BG1, 20/4-9, 5411183099760, 1728538, 126629, KOMPRIBAND, PROBG1, FUGENDICHTBAND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
67
€ 5,49*
ab € 9,75*
€ 15,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 15,75*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,72*
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 3,08*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.